Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SILVYN® - 61825259

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - autre

  • matériau - acier

  • fermé - Oui

  • traitement de la surface - autre

  • nombre max. de tubes - 1

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773306255

Réf. Sonepar

00205330625

Réf. Fournisseur

61825259

Marque

Lapp

type de fixation:

autre

matériau:

acier

fermé:

Oui

traitement de la surface:

autre

nombre max. de tubes:

1

sans halogène:

Oui

Support de montage; Pour diamètre extérieur de la gaine: 34,0mm; Diamètre ouverture: 6.4mm; Acier

Les Atouts de l'article:

SILVYN RKS 1 34/15

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp