🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52006121

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 20

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773432343

Réf. Sonepar

00205004204

Réf. Fournisseur

52006121

Marque

Lapp

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

20

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Oui

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-40...100 °C

Bouchons d’obturation; Taille de filetage: M 20; Polyamide; Sans halogène;

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT BLK-GL-M 20x1,5 RAL 7001 SGY

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp