🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52100606

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • type de filetage - métrique

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • diamètre intérieur - 43.7 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773333350

Réf. Sonepar

00205004669

Réf. Fournisseur

52100606

Marque

Lapp

taille de filetages métrique/PG:

50

type de filetage:

métrique

matériau:

métal

couleur:

autre

diamètre intérieur:

43.7 mm

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

serre cable:

Non

Vis de pression; M 50; Taille de clé: 50mm; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT D-M 50x1,5 dome nut

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp