Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52104430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 54
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773179491
Réf. Sonepar
00205004804
Réf. Fournisseur
52104430
Marque
Lapp
type de filetage, filetage intérieur:
PG
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
54
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
autre
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
50
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
42
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
SKINDICHT ZS-M 50x1,5/42
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


