🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52105050

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 32 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Non

  • longueur totale - 24 mm

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773175486

Réf. Sonepar

00205004898

Réf. Fournisseur

52105050

Marque

Lapp

diamètre d'alésage:

32 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Non

longueur totale:

24 mm

modèle:

autre

insert pour presse-étoupe:

Oui

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

température d'utilisation:

-30...100 °C

Traversée isolée; Diamètre de câble : 18 - 23 mm; Caoutchouc chloroprène; noir

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT DTN 4 CABLE BUSHING SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp