Lapp - Accessoires SKINDICHT® métriques - 52103493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sans halogène - Non
qualité du matériau - autre
version anti-déflagration - Non
température d'utilisation - -20...220 °C
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777954032
Réf. Sonepar
00205795403
Réf. Fournisseur
52103493
Marque
Lapp
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
version anti-déflagration:
Non
température d'utilisation:
-20...220 °C
Les Atouts de l'article:
SKINDICHT HYGIENIC BL-M 25X1,5
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


