Lapp - Accouplement de fibre optique - POF ADAPTER ST (BFOC) /4PC - 29420099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de connecteur raccordement 2 - ST
type de fixation - à bride
couleur - autre
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520658
Réf. Sonepar
00205652065
Réf. Fournisseur
29420099
Marque
Lapp
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
ST
type de connecteur raccordement 2:
ST
type de fixation:
à bride
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
matériau du manchon:
métal
finition APC:
Non
version UPC:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


