Lapp - Adaptateur - SILVYN® ADAPTER M23/M20X1.5 - 55001312

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Adaptateur - SILVYN® ADAPTER M23/M20X1.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • avec élément de détention - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774389592

Réf. Sonepar

00205438959

Réf. Fournisseur

55001312

Marque

Lapp

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec garniture d’étanchéité:

Non

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Adaptateur;

Les Atouts de l'article:

SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp