Lapp - Anneau d'étanchéité plat - SILVYN® FLACHDICHTUNG M20 - 61809410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 27 mm
diamètre intérieur - 20 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776949169
Réf. Sonepar
00205694916
Réf. Fournisseur
61809410
Marque
Lapp
diamètre externe:
27 mm
diamètre intérieur:
20 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
adapté à la dimension du filetage métrique:
20
convient pour taille de filetage NPT:
autre
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
SILVYN SEALING WASHER M20
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


