Lapp - Anneau d'étanchéité plat - SILVYN® FLACHDICHTUNG M25 - 61809420

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34 mm

  • diamètre intérieur - 25 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776949176

Réf. Sonepar

00205694917

Réf. Fournisseur

61809420

Marque

Lapp

diamètre externe:

34 mm

diamètre intérieur:

25 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

adapté à la dimension du filetage métrique:

25

convient pour taille de filetage NPT:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Joint plat; Diamètre intérieur: 25mm; Diamètre extérieur: 34mm; Polyester; bleu

Les Atouts de l'article:

SILVYN SEALING WASHER M25

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp