Lapp - Applications variées - 1120389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 95 mm²
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - PVC
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773107722
Réf. Sonepar
00205001892
Réf. Fournisseur
1120389
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
95 mm²
section nominale du conducteur:
95 mm²
matériau de la gaine:
PVC
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
élément de câblage:
non
isolation des fils:
PVC
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
46.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
702 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
187.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
1 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
46.8 mm
nombre de conducteurs:
4
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
187.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
1000 V
marquage du conducteur:
chiffres
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G95
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


