Lapp - Applications variées - 1120390

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773107593

Réf. Sonepar

00205001893

Réf. Fournisseur

1120390

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

120 mm²

section nominale du conducteur:

120 mm²

matériau de la gaine:

PVC

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

0.6 V

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

élément de câblage:

non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

53.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

802.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

214 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

53.5 mm

nombre de conducteurs:

4

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

214 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1000 V

marquage du conducteur:

chiffres

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble de commande; 4G120; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G120

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp