Lapp - Bague descriptive PA - 61819270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - jaune
longueur - 3 mm
transparent - Non
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773362060
Réf. Sonepar
00205336206
Réf. Fournisseur
61819270
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
jaune
longueur:
3 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
3.5 mm
hauteur:
3.6 mm
Les Atouts de l'article:
MARKING RINGS PA 02/-
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


