🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lapp - Bague descriptive PA - 61819170

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 3 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773363524

Réf. Sonepar

00205336352

Réf. Fournisseur

61819170

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

3 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

3.5 mm

hauteur:

3.6 mm

Bague de marquage; Marquage: /; Diamètre de câble : 1.3mm - 3mm; Pour section (min./max.) : 0.2mm² - 1.5mm²; jaune; PVC souple;

Les Atouts de l'article:

MARKING RINGS PA 02//

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp