Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Boîtier style H-B pour 2 inserts - 19136200

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Boîtier style H-B pour 2 inserts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • largeur - 79 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 93.5 mm

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773556537

Réf. Sonepar

00205000427

Réf. Fournisseur

19136200

Marque

Lapp

finition du boîtier:

boîtier de prise

largeur:

79 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

93.5 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Capot; Size: 32B; Modèle Connexion enfichable: Standard; Double levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Aluminium, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65

Les Atouts de l'article:

EPIC H-B 32 TS M40

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp