Lapp - Bouchons d?obturation - SKINDICHT® BL PG 29 - 52003440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 29
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773438536
Réf. Sonepar
00205004037
Réf. Fournisseur
52003440
Marque
Lapp
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
29
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-60...200 °C
pays de fabrication:
INDE
Les Atouts de l'article:
SKINDICHT BL PG 29
Les Atouts de la gamme:
Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


