Non retournable

Lapp - Bouchons d?obturation - SKINDICHT® BL PG 36 - 52003450

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773438529

Réf. Sonepar

00205004038

Réf. Fournisseur

52003450

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-60...200 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Bouchons d’obturation; Taille de filetage: PG 36; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV;

Les Atouts de l'article:

SKINDICHT BL PG 36

Les Atouts de la gamme:

Il suffit d'insérer le câble, serrer et le tour est joué! L'introduction de SKINTOP® en 1978 a présenté un design de presse-étoupes révolutionnaire sur le marché : il suffit d'insérer le câble, de le serrer jusqu'à la valeur de couple recommandée et l'installation est terminée ! Aujourd'hui, la gamme variée de presse-étoupes SKINTOP® répond à presque toutes les exigences d'application. Découvrez la diversité de nos presse-étoupes.

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp