Lapp - Câble capteur/actionneur - UNITRONIC® ROBUST S/A FD 3x0,34 - 7038895

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - polyoléfine

  • marquage du conducteur - couleur

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777563647

Réf. Sonepar

00205756364

Réf. Fournisseur

7038895

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

polyoléfine

marquage du conducteur:

couleur

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

25 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

15 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

40...80 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble capteur/actionneur; Chaîne porte-câbles; TPE; noir

Les Atouts de l'article:

UNITRONIC ROBUST S/A FD 3x0,34

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp