Lapp - Câble capteur/actionneur - UNITRONIC® ROBUST S/A FD 5x0,34 - 7038896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - noir
isolation des fils - polyoléfine
marquage du conducteur - couleur
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044777563661
Réf. Sonepar
00205756366
Réf. Fournisseur
7038896
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
polyoléfine
marquage du conducteur:
couleur
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
5.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
29.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
29.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
17.7 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
40...80 °C
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Les Atouts de l'article:
UNITRONIC ROBUST S/A FD 5x0,34
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


