Lapp - Câble d'alimentation monoconducteur extra souple, blindé, avec gaine PUR résista - 1026563

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044777318377
Réf. Sonepar
00205731837
Réf. Fournisseur
1026563
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
95 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Non
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
21.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
162 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
64.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-35...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...80 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
1160 kg/km
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
162 mm
taille AWG:
000
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
0 kcmil
nombre de conducteurs:
1
marquage du conducteur:
couleur
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CHAIN 90 CP 1X95
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


