Lapp - Câble de commande ultra-flexible blindé avec isolation du conducteur en PVC et g - 1027905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044777657209
Réf. Sonepar
00205765720
Réf. Fournisseur
1027905
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
nombre de conducteurs:
12
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CHAIN 819 CP 12G0,5
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp