Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® FD CP plus A 7X0,25 - 11139612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - gris
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4064727452159
Réf. Sonepar
00205008892
Réf. Fournisseur
11139612
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
48 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
25.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Oui
classe de séparation selon EN 50174-2:
A
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
UNITRONIC FD CP plus A 7X0,25
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


