Non retournable

Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® FD CP (TP) plus A 5X2X1,0 - 11139540

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727451398

Réf. Sonepar

00205008909

Réf. Fournisseur

11139540

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

5

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

13.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

98.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

52.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

classe de séparation selon EN 50174-2:

A

pays de fabrication:

ITALIE

Câble de données basse fréquence; 5X2X1; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

Les Atouts de l'article:

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X1,0

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp