Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LIHH 6X0,14 - 0037104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 6
câblage - couches
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773056105
Réf. Sonepar
00205002944
Réf. Fournisseur
0037104
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.14 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
6
câblage:
couches
catégorie:
autre
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
non
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
4.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
44 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
26.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
UNITRONIC LiHH 6x0,14
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


