Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LiYCY 3x0,75 BK - 1030531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4064727110851
Réf. Sonepar
00205009038
Réf. Fournisseur
1030531
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
94.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
37.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
UNITRONIC LiYCY 3x0,75 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


