Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LIYCY 4X0,75 BK - 1030532

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LIYCY 4X0,75 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727110868

Réf. Sonepar

00205009036

Réf. Fournisseur

1030532

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

7 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

105 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

42 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Câble de données basse fréquence; 4X0.75; Code couleur du conducteur : DIN 47100; Blindé; flexible

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp