Non retournable

Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LiYY 5x0,5 BK - 1030258

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LiYY 5x0,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - noir

  • isolation des fils - PVC

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727109589

Réf. Sonepar

00205009192

Réf. Fournisseur

1030258

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

noir

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

diamètre externe approx.:

6.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

61 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

24.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

BULGARIE

Câble de données basse fréquence; 5X0.5; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; flexible

Les Atouts de l'article:

UNITRONIC LiYY 5x0,5 BK

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp