Lapp - Câble de données basse fréquence - UNITRONIC® LiYY 8x0,34 BK - 1030243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.34 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 8
couleur de gaine - noir
isolation des fils - PVC
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4064727109435
Réf. Sonepar
00205009205
Réf. Fournisseur
1030243
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.34 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
8
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux UV:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
pays de fabrication:
BULGARIE
Les Atouts de l'article:
UNITRONIC LiYY 8x0,34 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


