Lapp - Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1,5 - 281603CY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773841466
Réf. Sonepar
00205220253
Réf. Fournisseur
281603CY
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine:
polyoléfine
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
16
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
chiffres
couleur de conducteur:
noir
avec conducteur de protection:
Oui
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Blindage:
Oui
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
8.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
52.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1000 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G1,5
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


