Non retournable

Lapp - Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G2,5 - 281403CY

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de raccordement et câble de commande - ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 600 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773841565

Réf. Sonepar

00205220248

Réf. Fournisseur

281403CY

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

polyoléfine

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

14

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

couleur de conducteur:

noir

avec conducteur de protection:

Oui

température max. admissible du conducteur:

90 °C

Blindage:

Oui

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

9.7 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

58.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1000 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble de commande; 3G2.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G2,5

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp