Lapp - Câble de raccordement moteur - ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 3X10+3G1,5 - 1133619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
avec conducteur de protection - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4056155299468
Réf. Sonepar
00205529946
Réf. Fournisseur
1133619
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
16.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
250.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
66.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
635 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X10+3G1,5
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


