Lapp - Câble de raccordement pré-assemblé - ÖLFLEX® PLUG CEE 5G4 32A 5m - 71222242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773462678
Réf. Sonepar
00205222242
Réf. Fournisseur
71222242
Marque
Lapp
longueur:
5 m
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
5
type raccordement 1:
embout de câble
résistance à la température:
-25...60 °C
tension nominale (Un):
450...450 V
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
19.9 mm
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX PLUG CEE 5G4 32A 5m
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


