Lapp - Câble d'extension - KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN - 0155510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau conducteur conducteur 1 - fer
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de thermocouples - 12
spécification de l'isolation principale - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773075434
Réf. Sonepar
00205001135
Réf. Fournisseur
0155510
Marque
Lapp
matériau conducteur conducteur 1:
fer
matériau conducteur conducteur 2:
CuNi (constantan)
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de thermocouples:
12
spécification de l'isolation principale:
autre
isolation des fils:
autre
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
armature:
Oui
matériau de la gaine:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
couleur de gaine:
bleu
diamètre externe approx.:
23.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
357 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
357 mm
géométrie du câble:
rond
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
KEL-SY Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


