Lapp - Câble Ethernet pré-assemblé - IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S - 2172330

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble Ethernet pré-assemblé - IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - vert

  • résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777809950

Réf. Sonepar

00205780995

Réf. Fournisseur

2172330

Marque

Lapp

couleur de gaine:

vert

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble Ethernet assemblé; flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuréthane; 4x2; M 12 (Codage X), Connecteur Mâle, droit (180 °); M 12 (Codage X), Connecteur Mâle, droit (180 °); 5 m

Les Atouts de l'article:

IE-6A-M12X-S-5-P-4-26-7-M12X-S

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp