En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Lapp - Câble Ethernet SPE à une paire - 2170925

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - vert

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00205009255

Réf. Fournisseur

2170925

Marque

Lapp

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

autre

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

4.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

36.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

18.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Non

Câble Ethernet à paire simple; flexible; Ethernet; SF/UTP; PVC; vert

Les Atouts de l'article:

ETH T1 FLEX Y 1x2x26/7AWG

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp