Lapp - Câble ferroviaire - ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X1,5 YE - 15331097

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 600 V

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064727162652

Réf. Sonepar

00205008823

Réf. Fournisseur

15331097

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

600 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Câble ferroviaire; 1X1.5; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; jaune

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 YE

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp