Lapp - Câble ferroviaire - ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X1 VT - 15331116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4064727163413
Réf. Sonepar
00205008803
Réf. Fournisseur
15331116
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
600 V
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Câble ferroviaire; 1X1; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; violet
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 VT
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1 VT
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


