Lapp - Câble ferroviaire - ÖLFLEX® TRAIN 331 600V 1X10 BK - 15331005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044777185436
Réf. Sonepar
00205718543
Réf. Fournisseur
15331005
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
10 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
sans
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
géométrie du câble:
rond
revêtement conducteur:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
5.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
16.8 mm
température max. admissible du conducteur:
120 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-35...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-45...120 °C
tension nominale U:
1 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X10 BK
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


