Lapp - Câble ferroviaire - ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X120 - 15371011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 1.8 kV
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044777192090
Réf. Sonepar
00205719209
Réf. Fournisseur
15371011
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
120 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
1.8 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
sans
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
revêtement conducteur:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
21.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
107 mm
température max. admissible du conducteur:
120 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-35...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-45...120 °C
tension nominale U:
3 kV
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X120
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


