Non retournable

Lapp - Câble ferroviaire - ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X4 - 15371002

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 1.8 kV

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777192007

Réf. Sonepar

00205719200

Réf. Fournisseur

15371002

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

1.8 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

sans

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

revêtement conducteur:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

6.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

27.6 mm

température max. admissible du conducteur:

120 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-35...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-45...120 °C

tension nominale U:

3 kV

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

Câble ferroviaire; 1X4; EN 50264-3-1; Type MM; U0/U: 1.8 / 3 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X4

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp