Lapp - Câble monoconducteur selon EN 50264-3-1, type M pour hautes exigences dans les a - 15331118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064727163499
Réf. Sonepar
00205008801
Réf. Fournisseur
15331118
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
600 V
Câble ferroviaire; 1X2.5; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; violet


