fin de vie

Lapp - Câble multiconducteur blindé norme EN 50264-3-2, type MM pour hautes exigences d - 15345019

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble multiconducteur blindé norme EN 50264-3-2, type MM pour hautes exigences d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 600 V

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777255153

Réf. Sonepar

00205718593

Réf. Fournisseur

15345019

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

25 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre externe approx.:

21.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

128.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-35...90 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble ferroviaire; 3X25; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé