Lapp - Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX® CRANE PUR 12G1,5 - 0045211

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - jaune

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Non

  • à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non

  • diamètre externe approx. - 17.6 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773815412

Réf. Sonepar

00205003823

Réf. Fournisseur

0045211

Marque

Lapp

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

jaune

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

17.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX CRANE PUR 12G1,5

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp