Lapp - Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX® CRANE PUR 3x35+3G6 - 0045241

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774456546

Réf. Sonepar

00205003837

Réf. Fournisseur

0045241

Marque

Lapp

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

35 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

isolation des fils:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

nombre de conducteurs pilotes:

3

spécification de l'isolation principale:

autre

section nominale du conducteur auxiliaire:

6 mm²

avec conducteur de protection:

Oui

organe de support:

autre

couleur de gaine:

jaune

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

27.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

207 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1 kV

nombre de conducteurs:

3

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp