Lapp - Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX® CRANE PUR 4G2,5 - 0045216

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - jaune

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Non

  • à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non

  • diamètre externe approx. - 12.2 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774813028

Réf. Sonepar

00205045216

Réf. Fournisseur

0045216

Marque

Lapp

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

jaune

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

12.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp