Lapp - Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX® CRANE PUR 7G1,5 - 0045210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773815337
Réf. Sonepar
00205003798
Réf. Fournisseur
0045210
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
nombre de conducteurs pilotes:
0
spécification de l'isolation principale:
autre
section nominale du conducteur auxiliaire:
0 mm²
avec conducteur de protection:
Oui
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
autre
couleur de gaine:
jaune
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
12.9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
1 kV
nombre de conducteurs:
7
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
marquage du conducteur:
chiffres
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CRANE PUR 7G1,5
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


