Non retournable

Lapp - Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5 - 0044010

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.001 kV

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773049190

Réf. Sonepar

00205044010

Réf. Fournisseur

0044010

Marque

Lapp

Tension nominale U0:

0.001 kV

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

autre

isolation des fils:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

couleur de gaine:

jaune

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

25.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...60 °C

tension nominale U:

0.001 kV

nombre de conducteurs:

18

marquage du conducteur:

chiffres

pays de fabrication:

ITALIE

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; flexible

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 18G1,5

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp