Lapp - Câble pour système de convoyage - ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 4G10 - 00440223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.001 kV
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - autre
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773049138
Réf. Sonepar
00205440223
Réf. Fournisseur
00440223
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.001 kV
section nominale du conducteur:
10 mm²
matériau de la gaine:
autre
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
jaune
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
23.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...60 °C
tension nominale U:
0.001 kV
nombre de conducteurs:
4
marquage du conducteur:
couleur
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU 4G10
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


