Lapp - Câble servo - ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5) - 0027973

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776105343

Réf. Sonepar

00205610534

Réf. Fournisseur

0027973

Marque

Lapp

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

10 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

isolation des fils:

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe:

autre

nombre de conducteurs pilotes:

4

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

orange

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

21.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

163.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

87.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...90 °C

tension nominale U:

1 kV

pays de fabrication:

ITALIE

surface du conducteur:

nu

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

163.5 mm

taille AWG:

8

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

8 kcmil

classe du conducteur:

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs:

4

élément de câblage:

pairs

blindage sur élément de câblage:

feuille + tresse

blindage sur câblage:

tresse

marquage du conducteur:

chiffres

Blindage:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Câble servo; 4G10+(2x1)+(2x1,5); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G10+(2x1)+(2x1,5)

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp