Non retournable

Lapp - Câble spiralé - ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 3G1,5/2000 - 70002690

LAPP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • avec conducteur de protection - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773299687

Réf. Sonepar

00205002712

Réf. Fournisseur

70002690

Marque

Lapp

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

3

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

avec conducteur de protection:

Oui

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

chiffres

longueur de spirale (rétractée):

2000 mm

longueur de spirale (dépliée):

6000 mm

ignifugé:

non

diamètre externe approx.:

6.9 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

5...50 °C

Tension nominale U0:

300 V

tension nominale U:

500 V

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Câble spiralé; 3G1.5; 2000mm - 6000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros

Les Atouts de l'article:

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/2000

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp